Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Schlosserhammer Typ 5039.98 Fieberglas, 2kg

  • ERIKS:23075545
  • Hersteller:5039982000
Image 1
Hammerkopf aus hochwertigem Stahl entsprechend DIN
Ergonomisch geformter Stiel mit Anti-Rutsch-Schicht Elastomer und einer Trägerschicht aus Polypropylen gegen Vibrationen für entspanntes Arbeiten
Der Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden, der aus speziellem Kunststoff mit Glasfasergewinden besteht und dadurch nahezu unzerbrechlich ist.
Zur Liste hinzufügen

60,14 €/ Stückexkl. MwSt

70,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS
Gewicht
2000 g