Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Schlosserhammer 800g Ultratec 3Komp.-Stiel DIN1041

  • ERIKS:23075380
  • Hersteller:5039980800
Image 1
Ausführung: DIN 1041, aus Temperstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und getempert. Bahn und Stift sauber geschliffen. Kanten mit vorschriftsmäßiger Abschrägung. Der ULTRATEC-Stiel ist unverbrüchlich mit dem Hammer verbunden, mit Glasfaserkern. Stiel im ergonomischen Design, rutschsicherer beschichteter Griff aus Elastomer.
Zur Liste hinzufügen

40,58 €/ Stückexkl. MwSt

47,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS
Gewicht
800 g
Länge
320 mm