Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Schlosserhammer 300g Ultratec 3Komp.-Stiel DIN1041

  • ERIKS:23075376
  • Hersteller:5039980300
Image 1
Ausführung: DIN 1041, aus Temperstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und getempert. Bahn und Stift sauber geschliffen. Kanten mit vorschriftsmäßiger Abschrägung. Der ULTRATEC-Stiel ist unverbrüchlich mit dem Hammer verbunden, mit Glasfaserkern. Stiel im ergonomischen Design, rutschsicherer beschichteter Griff aus Elastomer.
Zur Liste hinzufügen

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS
Gewicht
300 g
Länge
285 mm