Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Schlosserhammer 1500g

  • ERIKS:23075426
  • Hersteller:5039981500
Image 1
Hammerkopf aus hochwertigem Stahl entsprechend DIN
Ergonomisch geformter Stiel mit Anti-Rutsch-Schicht Elastomer und einer Trägerschicht aus Polypropylen gegen Vibrationen für entspanntes Arbeiten
Der Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden, der aus speziellem Kunststoff mit Glasfasergewinden besteht und dadurch nahezu unzerbrechlich ist.
Zur Liste hinzufügen

58,13 €/ Stückexkl. MwSt

68,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS
Gewicht
1500 g
Länge
350 mm