Ausführung: aus hochfestem Spezialstahl, geschliffen, fein polierte Locheisen-Einsatzstücke. Zum Stanzen weicher Materialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff ...). Bewehrtes Material (Stahlblech, Glasfaser) bis zu 0,3 mm kann auch gestanzt werden. In stabiler Metallkassette.
Setinhalt:
Locheisen von 3 bis zu 60 mm:
Gewinde-Einsatzstücke: 3, 4, 6, 8, 10 mm
Aufsteck-Einsatzstücke 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 mm
Blockhalter 11 bis 60 mm
Halter 3 bis 30 mm