Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Peddinghaus 8018.80 holpijpbeugel 80mm

  • ERIKS:23861283
  • Hersteller:8018800001
Image 1
Ausführung: aus hochfestem Spezialstahl, geschliffen, fein polierte Locheisen-Einsatzstücke. Zum Stanzen weicher Materialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff ...). Bewehrtes Material (Stahlblech, Glasfaser) bis zu 0,3 mm kann auch gestanzt werden. In stabiler Metallkassette.
Setinhalt:
Locheisen von 3 bis zu 60 mm:
Gewinde-Einsatzstücke: 3, 4, 6, 8, 10 mm
Aufsteck-Einsatzstücke 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 mm
Blockhalter 11 bis 60 mm
Halter 3 bis 30 mm
Zur Liste hinzufügen

319,31 €/ Stückexkl. MwSt

373,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS