Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Peddinghaus 5039.98 hamer glasv. 200gr

  • ERIKS:23861173
  • Hersteller:5039980200
Image 1
Ausführung: DIN 1041, aus Temperstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und getempert. Bahn und Stift sauber geschliffen. Kanten mit vorschriftsmäßiger Abschrägung. Der ULTRATEC-Stiel ist unverbrüchlich mit dem Hammer verbunden, mit Glasfaserkern. Stiel im ergonomischen Design, rutschsicherer beschichteter Griff aus Elastomer.
Zur Liste hinzufügen

33,14 €/ Stückexkl. MwSt

38,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS
Gewicht
200 g
Länge
260 mm