Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Locheisen-Satz gerade 3-50mm

  • ERIKS:12056906
  • Hersteller:71260050
Image 1
Locheisen-Satz

Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
Locheisen von 3 bis 60 mm:
Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
Blockhalter 11 bis 60 mm
Halter 3 bis 30 mm
Zur Liste hinzufügen

284,64 €/ Satzexkl. MwSt

333,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS