Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Locheisen-Satz gerade 3-30mm

  • ERIKS:12056904
  • Hersteller:71260030
Image 1
Locheisen-Satz

Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
Locheisen von 3 bis 30 mm:
Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm
Halter
Zur Liste hinzufügen

150,75 €/ Satzexkl. MwSt

176,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PEDDINGHAUS