Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem 90°–100° Schenkel, lang, Rainbow
Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 90°–100° abgewinkeltem, flexiblem Schenkel. 90°-Stellung zum Ansetzen, durch leichten Zug kann der Schraubwinkel auf 100° erhöht werden. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Lieferung im Handhalter.
Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Hinweis: Größen 1,5–2 mm mit festem 90°-Winkel.