Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 9-teilig 1,5-10mm 100GradRainbow

  • ERIKS:13619748
  • Hersteller:PB 2212.LH-10 RB
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang, Rainbow

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet.Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Lieferung im Handhalter.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Zur Liste hinzufügen

87,62 €/ Stückexkl. MwSt

102,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS