Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 7-teilig 1,5-6mm Rainbow Kugelkopf

  • ERIKS:14594301
  • Hersteller:59571006
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang, RainbowAusführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Lieferung im Handhalter.
Zur Liste hinzufügen

54,30 €/ Stückexkl. MwSt

63,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS