Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 8mm

  • ERIKS:23064872
  • Hersteller:PB 211/8
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant, lang

Ausführung: DIN 911L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Ausführung
metrisch
Schlüsselweite
8 mm