Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 5/16" Kugelkopf

  • ERIKS:23078628
  • Hersteller:PB 212 ZL-5/16''
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel.

Zur Liste hinzufügen

14,56 €/ Stückexkl. MwSt

17,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
5/16 in