Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911L Rainbow 10mm Kugelkopf

  • ERIKS:23081862
  • Hersteller:PB 212 L/10 RB
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Rainbow

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet.Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Zur Liste hinzufügen

18,31 €/ Stückexkl. MwSt

21,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Ausführung
metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
10 mm