Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 1,27mm

  • ERIKS:23064832
  • Hersteller:PB 210/1,27
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Zur Liste hinzufügen

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Ausführung
metrisch
Schlüsselweite
1.27 mm