Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 Rainbow 3mm

  • ERIKS:14593294
  • Hersteller:59270030
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant Rainbow

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Schlüsselenden gefast. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Zur Liste hinzufügen

3,39 €/ Stückexkl. MwSt

3,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS