Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 5mm

  • ERIKS:14593305
  • Hersteller:59310050
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, Rainbow

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Zur Liste hinzufügen

6,98 €/ Stückexkl. MwSt

8,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS