Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 2,5mm

  • ERIKS:23064881
  • Hersteller:PB 212/2,5
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel.

Zur Liste hinzufügen

5,69 €/ Stückexkl. MwSt

6,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Ausführung
metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
2.5 mm