Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 90°–100° abgewinkeltem, flexiblem Schenkel. 90°-Stellung zum Ansetzen, durch leichten Zug kann der Schraubwinkel auf 100° erhöht werden. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.
Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
6,83 €/ Stückexkl. MwSt
7,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150