Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher 90+100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf

  • ERIKS:14593334
  • Hersteller:59630015
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem 90°–100° Schenkel, lang, Rainbow

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 90°–100° abgewinkeltem, flexiblem Schenkel. 90°-Stellung zum Ansetzen, durch leichten Zug kann der Schraubwinkel auf 100° erhöht werden. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.


Hinweis: Größe 1,5 mm mit festem 90°-Winkel.
Zur Liste hinzufügen

5,73 €/ Stückexkl. MwSt

6,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS