Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 3mm Kugelkopf

  • ERIKS:14593345
  • Hersteller:59610030
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang, Rainbow

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.



Klinge pulverbeschichtet.Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS