Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklingen-Satz 10-teilig

  • ERIKS:14593445
  • Hersteller:66221005
Image 1
Wechselklingen-Satz 10-teilig, mit 2-Komponenten-Griff

Ausführung: Lieferung mit Kunstleder-Rolltasche.


1 2-Komponentengriff
2 Schraubendreher Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,5 mm
4 Klingen Schlitz 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm
2 Klingen Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Klinge Vierkant-Ahle
Zur Liste hinzufügen

103,08 €/ Stückexkl. MwSt

120,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS