Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher Stubby PH1x 30mm SwissGrip

  • ERIKS:14593403
  • Hersteller:65550001
Image 1
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. B eständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

9,48 €/ Stückexkl. MwSt

11,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS