Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz VDE 5-teilig Torx im Karton Classic

  • ERIKS:14593391
  • Hersteller:59831000
Image 1
VDE-Schraubendreher-Satz für TORX®, Slim

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Lieferung im Karton.



Aus hochlegiertem Federstahl, mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente

Zur Liste hinzufügen

66,94 €/ Stückexkl. MwSt

78,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS