Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz/PH Schlagkappe PB SwissTools

  • ERIKS:14593416
  • Hersteller:65910005
Image 1
Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl mit durchgehender Rundklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz.


Satzinhalt:
3 Schraubendreher Schlitz 5,5; 6,5; 8 mm
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PH 3
Zur Liste hinzufügen

159,89 €/ Stückexkl. MwSt

187,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS