Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz im Wandhalter SwissGrip

  • ERIKS:23080122
  • Hersteller:1409606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher-Satz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz.



Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.


6 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
Lieferung mit Wandhalter.
Zur Liste hinzufügen

81,28 €/ Stückexkl. MwSt

95,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
6