Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8193 D PH1x 80mm Schlagkappe PB SwissTools

  • ERIKS:14593405
  • Hersteller:65520001
Image 1
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Schlagkappe

Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen.

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Aus hochlegiertem Federstahl mit durchgehender Rundklinge.
Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Mit Abrollschutz und Schlagkappe.

Zur Liste hinzufügen

22,35 €/ Stückexkl. MwSt

26,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS