Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schaltschrankschlüssel 7 in 1 Tool

  • ERIKS:14593269
  • Hersteller:59230010
Image 1
Schaltschrankschlüssel

Ausführung: Aus schlagfestem Hochleistungspolymer , mit abgerundeten Kanten. Mit Außenvierkanten 5–6–8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5 mm sowie Schraubhilfe für Wasserhahnmischdüsen mit Schlüsselweite 22 und 26 mm.

Zur Liste hinzufügen

29,64 €/ Stückexkl. MwSt

34,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS