Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Drehmomentschraubendreher10-50cNm mit Bitaufnahme

  • ERIKS:14593396
  • Hersteller:63210001
Image 1
Drehmoment-Schraubendreher MecaTorque

Ausführung: Mit 2-Komponentengriff und weichem Mantel. Drehmoment stufenlos einstellbar ohne Einstellwerkzeug durch drehbare Kappe am Griffende. Analoge Skala dank Lupeneffekt gut ablesbar. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Rekalibrierwerkzeug.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.



Mit magnetischem Bithalter. Zur Betätigung von 1/4"-Bits.

Zur Liste hinzufügen

192,78 €/ Stückexkl. MwSt

225,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS