Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Drehmomentschraubendreher1,0-5,0Nm mit Bitaufnahme

  • ERIKS:14593395
  • Hersteller:63210010
Image 1
Drehmoment-Schraubendreher MecaTorque

Ausführung: Mit 2-Komponentengriff und weichem Mantel. Drehmoment stufenlos einstellbar ohne Einstellwerkzeug durch drehbare Kappe am Griffende. Analoge Skala dank Lupeneffekt gut ablesbar. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Rekalibrierwerkzeug.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.



Mit magnetischem Bithalter. Zur Betätigung von 1/4"-Bits.

Zur Liste hinzufügen

193,74 €/ Stückexkl. MwSt

226,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS