Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Drehmomentschraubendreher1,0-5,0Nm für Wechselklingen

  • ERIKS:14593397
  • Hersteller:63230010
Image 1
Drehmoment-Schraubendreher MecaTorque

Ausführung: Mit 2-Komponentengriff und weichem Mantel. Drehmoment stufenlos einstellbar ohne Einstellwerkzeug durch drehbare Kappe am Griffende. Analoge Skala dank Lupeneffekt gut ablesbar. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Rekalibrierwerkzeug.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.



Zur Betätigung von Wechselklingen.

Zur Liste hinzufügen

182,48 €/ Stückexkl. MwSt

213,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PB SWISS TOOLS