Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer TRAXIFLEX 535621-A 45Sh

  • ERIKS:10040740
  • Hersteller:53562145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Lagerung besteht aus zwei umgekehrten U-förmigen Metallarmaturen, die durch Gummi miteinander verbunden sind. Die Lagerungen TRAXIFLEX werden zur Aufhängung von Leitungen und anderen an Decken befestigten Einheiten verwendet. Bild 1) zeigt das Beispiel einer Aufhängung einer waagrechten Lage Rohrleitungen, Bild 2) eine Isolierung von akustischen Zwischendecken.

Produkteigenschaften
  • Wirtschaftliche Lösung zur Verhinderung von Körperschallübertragung
  • Mehrere Befestigungsmöglichkeiten
  • Die Formgebung der oberen Armatur erleichtert die Ausrichtung des Auflagers beim Festziehen
  • Wahlmöglichkeit zwischen zwei Elastomerhärten zur optimalen Anpassung an die jeweils aufzunehmenden Lasten
  • Filterung von Vibrationen und Minderung der damit verbundenen Lärmentwicklung
  • Aufnahme der thermisch bedingten Dehnung
  • Druck- und Scherbeanspruchung des Gummis
  • Identische Durchbiegung unter der Nennlast, unabhängig von den Lagerungen
  • Sicherheit bei der Zerstörung des Elastomers
  • Gute Witterungsbeständigkeit der Komponenten (Armaturen verzinkt, Elastomer: Chloropren)
Montagehinweis
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Lagerungen TRAXIFLEX die gleiche Last aufnehmen. Hierzu ist sicherzustellen, dass sie sich alle im gleichen Abstand von der Befestigungsoberfläche (Decke, Beschlag, Leiste) befinden.
Zur Liste hinzufügen

40,42 €/ Stückexkl. MwSt

47,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,42 €

-

4+

38,40 €

5.00%

8+

36,78 €

9.00%

18+

34,76 €

14.00%

50+

33,14 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
TRAXIFLEX
Typ
A