Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer STABIFLEX 530652 B 60Sh

  • ERIKS:11273919
  • Hersteller:53065260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viele Variationsmöglichkeiten: Die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last- und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Die Auslegung der Lagerung STABIFLEX verleiht ihr folgende Grundeigenschaften:
  • Eine Axial-Elastizität, die um zwei- bis dreimal höher ist als die Radial-Elastizität
  • Scher- und Quetschbeanspruchung des Gummis
  • Wirkt als progressiver Anschlag bei zufälligen Stössen und Überlasten
  • Rutschfestigkeit (direkte Auflage auf dem Boden)
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf den Boden
  • Schnelle Anbringung der Auflager
  • Leichte Verschiebbarkeit der gefederten Masse
  • Schutz des Gummis gegen agressive Medien
  • Möglichkeit der Verwendung einer Rückprallschutzscheibe
Anwendungshinweis
Um die Lagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die STABIFLEX-Auflager sind so zu montieren, dass ihre Achse in der Hauptschwingungsrichtung liegt.
Zur Liste hinzufügen

390,33 €/ Stückexkl. MwSt

456,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

390,33 €

-

4+

370,81 €

5.00%

8+

355,20 €

9.00%

18+

335,68 €

14.00%

50+

320,07 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
STABIFLEX
Typ
B