Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer SC 41 531327 C 75Sh

  • ERIKS:11186783
  • Hersteller:53132775
Image 1
Das Auflager S.C. besteht aus einem Gummiring, der an zwei konzentrische Armaturen vulkanisiert ist. Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Maschine flexibel ausgeführt sind. Aufgrund seiner Konzeption hat das Auflager S.C. folgende Grundeigenschaften.
  • Axialelastizität um den Faktor vier grösser als Radialelastizität.
  • Schubbeanspruchung des Elastomers
  • Progressive Anschlagwirkung bei Stössen oder Überbelastungen, sofern der Gummihaube eine metallische Anschlagscheibe aufgesetzt wird.
Montagehinweis
Die Aufleger S.C. sind zu montieren, dass ihre Achse in der Hauptschwingungsrichtung liegt. Die Lagerungen S.C. in ihr Gehäuse einsetzen und den vorgesehenen Befestigungspunkten verschrauben. Den Zentralbolzen, der durch das Innenrohr führt, befestigen. Bei starkem Durchmesser (ø C höher als 20 mm) sind Zentrierungsringe vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

138,14 €/ Stückexkl. MwSt

161,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

138,14 €

-

4+

131,23 €

5.00%

8+

125,71 €

9.00%

18+

118,80 €

14.00%

50+

113,27 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
SC
Typ
C