Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533717 820 daN

  • ERIKS:11024033
  • Hersteller:533717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomerdämpfer zur elastischen Lagerung von Maschinen und Aggregaten; Einheitliche Dämpferreihe: Lastbereich von 25 bis 13500 N.
Produkteigenschaften
  • Obere Armatur: Stahlachse mit Innengewinde
  • Untere Armatur: Stahlflansch (einfache Montage durch Langlöcher)
  • Neue Elastomermischung SILTECH
  • Keine freiliegenden Metallflächen nach Einbau
  • Korrosionsbeständig gegen 400 Stunden Salznebel
  • Rutschfestigkeit durch Elastomerwulst an Achse und Flansch
  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit und sehr gutes Kriechverhalten
  • Geringe dynamische Versteifung
  • Max. Einfederung unter Schock: axial ca. 12 mm, radial ca. 10 mm
  • Niedrige Eigenfrequenz (unter Nennlast axial ca. 7 Hz, radial 3 bis 5,5 Hz)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C
Einsatzbereiche
Lagerung umlaufender Maschinen wie Ventilatoren, Klimaanlagen, Pumpen, Kompressoren, Elektroaggregaten; Lagerung von Rohrleitungen, Zwischendecken, Transformatoren, Schaltschränken.
Zur Liste hinzufügen

209,58 €/ Stückexkl. MwSt

245,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

209,58 €

-

4+

199,10 €

5.00%

8+

190,72 €

9.00%

18+

180,24 €

14.00%

50+

171,86 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
240 mm
H
204 mm
A
200 mm
B
40 mm
E
14.2 mm
F
280 mm
J
5.5 mm
N
20 mm
Gewindegröße
M 16
Form Grundplatte
Oval
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Höhe
40 mm