Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533609 C 75Sh M10

  • ERIKS:10040623
  • Hersteller:53360975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein konisches Gummiteil, das innen hohl ist, ermöglicht eine grosse Einfederung und daher eine weiche Lagerung. Überall dort geeignet, wo keine grossen Querkräfte vorhanden sind. Viele Variationsmöglichkeiten: die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Aufbau Typen: Typ a: BECA mit Antirutsch-Unterlage. Typ b: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels einfacher Bohrung. Typ c: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels eingeschweisster Mutter.
Produkteigenschaften
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf dem Boden
  • Schnelles Anbringen der Auflager
  • Leichte Bewegung/Handhabung der gefederten Masse
  • Drei mögliche Befestigungskonfigurationen
Anwendungshinweis
Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die BECA-Auflager sind für stationäre umlaufende Maschinen ohne grössere Unwuchten vorgesehen. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, ist eine Beschwerungsplatte vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

45,01 €/ Stückexkl. MwSt

52,66 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,01 €

-

4+

42,76 €

5.00%

8+

40,96 €

9.00%

18+

38,71 €

14.00%

50+

36,91 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
BECA
Typ
C
Typ
BECA
Gewindegröße
M10