Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533203 75 Shore A Typ B

  • ERIKS:10040622
  • Hersteller:53320375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein konisches Gummiteil, das innen hohl ist, ermöglicht eine grosse Einfederung und daher eine weiche Lagerung. Überall dort geeignet, wo keine grossen Querkräfte vorhanden sind. Viele Variationsmöglichkeiten: die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Aufbau Typen: Typ a: BECA mit Antirutsch-Unterlage. Typ b: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels einfacher Bohrung. Typ c: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels eingeschweisster Mutter.
Produkteigenschaften
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf dem Boden
  • Schnelles Anbringen der Auflager
  • Leichte Bewegung/Handhabung der gefederten Masse
  • Drei mögliche Befestigungskonfigurationen
Anwendungshinweis
Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die BECA-Auflager sind für stationäre umlaufende Maschinen ohne grössere Unwuchten vorgesehen. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, ist eine Beschwerungsplatte vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

162,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

162,00 €

-

4+

153,90 €

5.00%

8+

147,42 €

9.00%

18+

139,32 €

14.00%

50+

132,84 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
BECA
Typ
C
Typ
BECA
D
240 mm
A
200 mm
B
44 mm
B1
40 mm
E
14.5 mm
F
280 mm
M
44 mm