Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533151 75 Shore A Typ A

  • ERIKS:10040756
  • Hersteller:53315175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein konisches Gummiteil, das innen hohl ist, ermöglicht eine grosse Einfederung und daher eine weiche Lagerung. Überall dort geeignet, wo keine grossen Querkräfte vorhanden sind. Viele Variationsmöglichkeiten: die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Aufbau Typen: Typ a: BECA mit Antirutsch-Unterlage. Typ b: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels einfacher Bohrung. Typ c: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels eingeschweisster Mutter.
Produkteigenschaften
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf dem Boden
  • Schnelles Anbringen der Auflager
  • Leichte Bewegung/Handhabung der gefederten Masse
  • Drei mögliche Befestigungskonfigurationen
Anwendungshinweis
Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die BECA-Auflager sind für stationäre umlaufende Maschinen ohne grössere Unwuchten vorgesehen. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, ist eine Beschwerungsplatte vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

65,50 €/ Stückexkl. MwSt

76,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

71,98 €

-

4+

68,38 €

5.00%

8+

65,50 €

9.00%

18+

61,90 €

14.00%

50+

59,02 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
BECA
Typ
C
Typ
A
A
150 mm
B
41 mm
B1
38 mm
M
34 mm