43,19 €/ Stückexkl. MwSt
50,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47,46 € | - |
4+ | 45,09 € | 5.00% |
8+ | 43,19 € | 9.00% |
18+ | 40,82 € | 14.00% |
50+ | 38,92 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861783 |
Durchmesser innen Busch | 8 mm |
Durchmesser outerbush | 20 mm |
Länge insidebush | 19 mm |
Länge outerbush | 15 mm |
Radiallast statisch maximal | 17 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 8 kg |
Kardanischer Winkel max. | 7 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.3 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.1 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 30 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |