Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861639 32x56 - 116x108

  • ERIKS:10040875
  • Hersteller:861639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

254,60 €/ Stückexkl. MwSt

297,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

254,60 €

-

4+

241,87 €

5.00%

8+

231,69 €

9.00%

18+

218,96 €

14.00%

50+

208,77 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861639
Durchmesser innen Busch
32 mm
Durchmesser outerbush
56 mm
Länge insidebush
116 mm
Länge outerbush
108 mm
Radiallast statisch maximal
1.02 kg
Axiale Last dynamisch max.
650 kg
Kardanischer Winkel max.
3 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.7 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.1 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
30 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein