23,64 €/ Stückexkl. MwSt
27,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,64 € | - |
4+ | 22,46 € | 5.00% |
8+ | 21,51 € | 9.00% |
18+ | 20,33 € | 14.00% |
50+ | 19,38 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861620 |
Durchmesser innen Busch | 14 mm |
Durchmesser outerbush | 30 mm |
Länge insidebush | 42 mm |
Länge outerbush | 38 mm |
Radiallast statisch maximal | 100 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 65 kg |
Kardanischer Winkel max. | 3 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.4 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.08 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 30 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |