81,79 €/ Stückexkl. MwSt
95,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 89,88 € | - |
4+ | 85,39 € | 5.00% |
8+ | 81,79 € | 9.00% |
18+ | 77,30 € | 14.00% |
50+ | 73,70 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861619 |
Durchmesser innen Busch | 14 mm |
Durchmesser outerbush | 30 mm |
Länge insidebush | 30 mm |
Länge outerbush | 25 mm |
Radiallast statisch maximal | 52 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 26 kg |
Kardanischer Winkel max. | 7 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.4 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.08 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 30 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |