55,05 €/ Stückexkl. MwSt
64,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 55,05 € | - |
4+ | 52,30 € | 5.00% |
8+ | 50,10 € | 9.00% |
18+ | 47,34 € | 14.00% |
50+ | 45,14 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861601 |
Durchmesser innen Busch | 6 mm |
Durchmesser outerbush | 16 mm |
Länge insidebush | 14 mm |
Länge outerbush | 12 mm |
Radiallast statisch maximal | 9 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 4 kg |
Kardanischer Winkel max. | 7 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.3 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.07 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 30 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |