23,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,69 € | - |
4+ | 22,51 € | 5.00% |
8+ | 21,56 € | 9.00% |
18+ | 20,37 € | 14.00% |
50+ | 19,43 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861197 |
Durchmesser innen Busch | 12 mm |
Durchmesser outerbush | 25 mm |
Länge insidebush | 44 mm |
Länge outerbush | 35 mm |
Radiallast statisch maximal | 144 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 95 kg |
Kardanischer Winkel max. | 1 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.4 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.04 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 20 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |