246,07 €/ Stückexkl. MwSt
287,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 246,07 € | - |
4+ | 233,77 € | 5.00% |
8+ | 223,92 € | 9.00% |
18+ | 211,62 € | 14.00% |
50+ | 201,78 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861184 |
Durchmesser innen Busch | 38 mm |
Durchmesser outerbush | 64 mm |
Länge insidebush | 135 mm |
Länge outerbush | 125 mm |
Radiallast statisch maximal | 2.4 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 1.3 kg |
Kardanischer Winkel max. | 1 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 1.5 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.1 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 20 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |