110,55 €/ Stückexkl. MwSt
129,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 110,55 € | - |
4+ | 105,02 € | 5.00% |
8+ | 100,60 € | 9.00% |
18+ | 95,07 € | 14.00% |
50+ | 90,65 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861180 |
Durchmesser innen Busch | 32 mm |
Durchmesser outerbush | 52 mm |
Länge insidebush | 66 mm |
Länge outerbush | 60 mm |
Radiallast statisch maximal | 600 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 300 kg |
Kardanischer Winkel max. | 3 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.35 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.06 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 20 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |