Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861170 24x42 - 55x50

  • ERIKS:10040860
  • Hersteller:861170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,70 €/ Stückexkl. MwSt

30,07 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,70 €

-

4+

24,42 €

5.00%

8+

23,39 €

9.00%

18+

22,10 €

14.00%

50+

21,07 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861170
Durchmesser innen Busch
24 mm
Durchmesser outerbush
42 mm
Länge insidebush
55 mm
Länge outerbush
50 mm
Radiallast statisch maximal
400 kg
Axiale Last dynamisch max.
200 kg
Kardanischer Winkel max.
3 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.4 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.05 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein