Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861166 22x40 - 45x40

  • ERIKS:10040857
  • Hersteller:861166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,35 €/ Stückexkl. MwSt

95,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

81,35 €

-

4+

77,28 €

5.00%

8+

74,03 €

9.00%

18+

69,96 €

14.00%

50+

66,71 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861166
Durchmesser innen Busch
22 mm
Durchmesser outerbush
40 mm
Länge insidebush
45 mm
Länge outerbush
40 mm
Radiallast statisch maximal
255 kg
Axiale Last dynamisch max.
126 kg
Kardanischer Winkel max.
3 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.4 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.05 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein