Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861163 20x38 - 81x75

  • ERIKS:10040856
  • Hersteller:861163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,07 €/ Stückexkl. MwSt

66,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,07 €

-

4+

54,22 €

5.00%

8+

51,93 €

9.00%

18+

49,08 €

14.00%

50+

46,80 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861163
Durchmesser innen Busch
20 mm
Durchmesser outerbush
38 mm
Länge insidebush
81 mm
Länge outerbush
75 mm
Radiallast statisch maximal
700 kg
Axiale Last dynamisch max.
465 kg
Kardanischer Winkel max.
1 °
Ablenkung axiale Belastung max.
1.5 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.04 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein